Dámská halenka Yellow Bow 50 XL

Artiklové číslo: 090285 XL
Sleva
1624,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 60% bavlna; 40% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 130
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C šetrné praní

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Yellow Bow 50
Pohlaví Unisex
Složení tkaniny 60% bavlna; 40% polyester
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 130 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 40 °C šetrné praní
Šířka límce 44 cm
Barva bílá
Velikost Unisex XL
Druh produktu Dámská halenka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 090285 XL
EAN / GTIN 7332592205666
Číslo výrobce 2905003-100-7

Popis

Provedení:

Jednobarevná, klasická košile popř. košilová halenka z materiálu Feinmix-Twill s moderními detaily. Díky kvalitnímu zpracování zůstává materiál nemačkavý a dodává příjemně měkký pocit při nošení. Dobrá volnost pohybu díky dělenému sedlu na zadním dílu. Vynikající kvalita barvy. Rychleschnoucí.

Poznámka:

Na poptávku se dodávají v dalších barvách a jako varianta s krátkým ramenem a varianta Slim-Fit. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku