Dámská halenka Yellow Bow 50 S

Artiklové číslo: 090286 S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 60% bavlna; 40% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 130
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C šetrné praní

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Yellow Bow 50
    Pohlaví Unisex
    Složení tkaniny 60% bavlna; 40% polyester
    Gramáž materiálu / hustota tkaniny 130 g/m2
    Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
    Prát 40 °C šetrné praní
    Šířka límce 38 cm
    Barva světle modrá
    Velikost Unisex S
    Druh produktu Dámská halenka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 090286 S
    EAN / GTIN 7332592205710
    Číslo výrobce 2905003-500-4

    Popis

    Provedení:

    Jednobarevná, klasická košile popř. košilová halenka z materiálu Feinmix-Twill s moderními detaily. Díky kvalitnímu zpracování zůstává materiál nemačkavý a dodává příjemně měkký pocit při nošení. Dobrá volnost pohybu díky dělenému sedlu na zadním dílu. Vynikající kvalita barvy. Rychleschnoucí.

    Poznámka:

    Na poptávku se dodávají v dalších barvách a jako varianta s krátkým rukávem a varianta Slim-Fit. Tabulku velikostí najdete v naší informační části na konci katalogu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku