Performance Držáky / dávkovače na papírové role F1

Artiklové číslo: 089160 F1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce F1
    Maximální šířka role 43 cm
    Materiál podlahového stojanu Kov
    Trhací hrana se zoubky zesílenými skelným vláknem ano
    Podlahový stojan se 2 koly ano
    Neklouzavá rukojeť ano
    Vhodné pro papírové role s ⌀ pouzdra 71 mm - 73 mm
    Druh produktu Držák papírových rolí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 089160 F1
    EAN / GTIN 7322540430578
    Číslo výrobce 652008

    Popis

    Provedení:

    Velmi stabilní držáky a dávkovače papírových rolí.
    Stabilní a pojízdný stojan v kovovém provedení.
    Na papírové role s ⌀ dutinky 71 − 73 mm. Maximální šířka 43 cm.
    Koncepce Easy Load na jednoduché doplňování.

    Poznámka:

    Dodávka bez role popř. utěrek.
    Nelze dodávat náhradní díly.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku