Performance Držák na pytle na odpad, Označení výrobce: F1

Artiklové číslo: 089161 F1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce F1
Barva černá
Se stabilní podlahovou deskou ano
Vhodné pro běžně prodávané pytle na odpad (objem) 120 l
Vhodné pro Držák na papírové role č. 089160 vel. F1
Druh produktu Držák rolí a pytlů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 089161 F1
EAN / GTIN 7322540564471
Číslo výrobce 206550

Popis

Provedení:

Držák na pytle na odpad se stabilním dnem pro upevnění na držák na papírové role č. 089160 vel. F1. Bezpečné držení všech obvyklých pytlů na odpad (120 litrů), č. 089175. Dodávka bez pytle na odpad.

Vhodné pro:

Držák na papírové role č. 089160 vel. F1.

Poznámka:

Dodávka bez role popř. utěrek.
Nelze dodávat náhradní díly.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku