Špachtle, dřevěná rukojeť 40 mm

Artiklové číslo: 087650 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 958 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 40 mm
Materiál listu nástroje Pásová ocel
Materiál rukojeti Dřevo
Barva rukojeti hnědá
Korozivzdorný list ano
Druh produktu Špachtle, stěrka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087650 40
EAN / GTIN 2050000967474

Popis

Provedení:

Pružný list z korozivzdorné pásové oceli, plochá oválná rukojeť.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku