Alternativa k tomuto produktu:

Dílenské smetáky Přírodní kokos, Délka: 280mm

Artiklové číslo: 087552 280
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka korpusu 280 mm
Viditelná délka osazení 70/60 mm
Šířka osazení výbavou 40 mm
Délka osazení výbavou 150 mm
Materiál korpusu Rovný dřevěný korpus
Hrany násady zaoblený
Osazení Kokos
Druh produktu Smeták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 087552 280
Kopírovat
EAN / GTIN 4250560519511
Kopírovat
Číslo výrobce 10210010
Kopírovat
Výrobce NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Provedení:

Rovný dřevěný korpus se zaoblenými hranami násady. Osazení cca. 150×40 mm, výška osazení 70/60 mm.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku