Dílenské smetáky Poly-Kokos®, Délka: 280mm

Artiklové číslo: 087553 280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 464 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka korpusu 280 mm
Osazení Poly-Kokos®
Druh produktu Smeták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087553 280
EAN / GTIN 4250560507761
Číslo výrobce 10210000

Popis

Provedení:

Rovný dřevěný korpus se zaoblenými hranami násady. Osazení cca 150×40 mm, výška osazení 70/60 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku