Barvicí válec pro laky a lazury obsahující rozpouštědla 25 cm

Artiklové číslo: 087145 25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    270,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    225,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (cm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 25 cm
Výška vlasu 6 mm
Materiál obložení Strukturovaný nylon
Použití barvících válců pro laky a lazury obsahující rozpouštědla
Odolávající rozpouštědlům ano
Druh produktu Váleček na barvu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087145 25
EAN / GTIN 4013307789802
Číslo výrobce 27060-329

Popis

Provedení:

Strukturovaný nylon, odolný vůči namáhání a rozpouštědlům, pro syntetické laky, ochranné antikorozní nátěry, epoxidové a dvousložkové materiály.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku