Barvicí válec pro laky a lazury obsahující rozpouštědla, Délka: 10cm

Artiklové číslo: 087145 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 148 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (cm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 10 cm
Výška vlasu 6 mm
Materiál obložení Strukturovaný nylon
Použití barvících válců pro laky a lazury obsahující rozpouštědla
Odolávající rozpouštědlům ano
Druh produktu Váleček na barvu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087145 10
EAN / GTIN 4002353021660
Číslo výrobce 50060-329

Popis

Provedení:

Strukturovaný nylon, odolný vůči namáhání a rozpouštědlům, pro syntetické laky, ochranné antikorozní nátěry, epoxidové a dvousložkové materiály.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku