Vázací bod k navaření 5,3 t

Artiklové číslo: 086484 5,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost WLL SF 4:1 (t) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka ok B 55 mm
Rozměr C 47 mm
⌀ čepu D 21 mm
Rozměr E 104 mm
Rozměr F 57 mm
Délka L 51 mm
Provedení svařitelné
Nosnost 5,3 t
Druh produktu Zátěžová podpěra

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086484 5,3
EAN / GTIN 2050001857118
Číslo výrobce WE.LR_530_FO0139

Popis

Provedení:

Přivařitelný vázací bodse svařovaným třmenem, otočný o 180°, červeně lakovaný, bezpečnostní faktor 4.

Poznámka:

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku