Vázací bod k navaření 3,15 t

Artiklové číslo: 086484 3,15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost WLL SF 4:1 (t) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka ok B 45 mm
Rozměr C 37 mm
⌀ čepu D 17 mm
Rozměr E 86 mm
Rozměr F 49 mm
Délka L 44 mm
Provedení svařitelné
Nosnost 3,15 t
Druh produktu Zátěžová podpěra

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086484 3,15
EAN / GTIN 2050001857248
Číslo výrobce WE.LR_315_FO0139

Popis

Provedení:

Přivařitelný vázací bodse svařovaným třmenem, otočný o 180°, červeně lakovaný, bezpečnostní faktor 4.

Poznámka:

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku