Matice s okem M30

Artiklové číslo: 086477 M30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost WLL SF 4:1 12 t
Vnitřní ⌀ A kroužku 60 mm
Vnější ⌀ B kroužku 108 mm
⌀ C nákružku uložení 65 mm
Rozměr D 24 mm
Celková délka matice E 24 mm
Celková výška F 109 mm
Závit ⌀ M30
Hmotnost 1,7 kg
Druh produktu Šroub s okem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086477 M30
EAN / GTIN 2050001741851

Popis

Provedení:

Vysokopevnostní šrouby s okem / matice s okem, červeně lakované.

Poznámka:

Šrouby a matice s oky nezatěžujte v úhlu 90° k ose šroubování!
SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Závit ⌀ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku