Matice s okem M10

Artiklové číslo: 086477 M10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit ⌀ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost WLL SF 4:1 1 t
Vnitřní ⌀ A kroužku 25 mm
Vnější ⌀ B kroužku 45 mm
⌀ C nákružku uložení 25 mm
Rozměr D 10 mm
Celková délka matice E 10 mm
Celková výška F 45 mm
Závit ⌀ M10
Hmotnost 0,11 kg
Druh produktu Šroub s okem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086477 M10
EAN / GTIN 2050001758125

Popis

Provedení:

Vysokopevnostní šrouby s okem / matice s okem, červeně lakované.

Poznámka:

Šrouby a matice s oky nezatěžujte v úhlu 90° k ose šroubování!
SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku