Vázací obrtlíky Quick Lift DSR, Závit ⌀: M8X1,25

Artiklové číslo: 086454 M8X1,25
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit ⌀ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost WLL SF 5:1 0,25 t
Závit ⌀ M8×1,25
Délka závitu L 17,5 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče 18 mm
Výška hlavy šroubu A 31 mm
Výška B střední části 30 mm
⌀ hlavy šroubu C 30 mm
Vzdálenost střední část - oko D 38 mm
Šířka oka E 27 mm
Tloušťka oka F 14 mm
Šířka G vázacího obrtlíku 53 mm
Hmotnost 0,3 kg
Druh produktu Vázací obrtlíky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086454 M8X1,25
Kopírovat
EAN / GTIN 2050002053823
Kopírovat
Číslo výrobce QL.DSR M 8
Kopírovat
Výrobce LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Popis

Provedení:

Kompaktní vázací obrtlíky z vysoce pevné oceli Quick Lift DSR pro zašroubování. Lze otočit o 360° a naklonit o 180°. Úspora času až 80 % ve srovnání se zašroubováním klasického obrtlíkového prstence (DSR vs. Quick Lift DSR). Lze otáčet při zatížení. Jednoduchá manipulace díky čistě mechanickému systému. Bezúdržbový, bezpečný a spolehlivý. Stisknutím hlavy šroubu lze Quick Lift-DSR během několika sekund připojit do vnitřního závitu. Funguje čistě mechanicky, pomocí pružiny.

Poznámka:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku