Vázací obrtlíky Quick Lift DSR, Závit ⌀: M20X2,5

Artiklové číslo: 086454 M20X2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Závit ⌀ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost WLL SF 5:1 1,7 t
Závit ⌀ M20×2,5
Délka závitu L 30 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče 40 mm
Výška hlavy šroubu A 55 mm
Výška B střední části 55 mm
⌀ hlavy šroubu C 60 mm
Vzdálenost střední část - oko D 83 mm
Šířka oka E 55 mm
Tloušťka oka F 25 mm
Šířka G vázacího obrtlíku 115 mm
Hmotnost 2,6 kg
Druh produktu Vázací obrtlíky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086454 M20X2,5
EAN / GTIN 2050002053878
Číslo výrobce QL.DSR M 20

Popis

Provedení:

Kompaktní vázací obrtlíky z vysoce pevné oceli Quick Lift DSR pro zašroubování. Lze otočit o 360° a naklonit o 180°. Úspora času až 80 % ve srovnání se zašroubováním klasického obrtlíkového prstence (DSR vs. Quick Lift DSR). Lze otáčet při zatížení. Jednoduchá manipulace díky čistě mechanickému systému. Bezúdržbový, bezpečný a spolehlivý. Stisknutím hlavy šroubu lze Quick Lift-DSR během několika sekund připojit do vnitřního závitu. Funguje čistě mechanicky, pomocí pružiny.

Poznámka:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku