Vázací obrtlík DSS M33X3,5

Artiklové číslo: 086453 M33X3,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost WLL SF 5:1 8,5 t
Nosnost WLL SF 4:1 10,5 t
Závit ⌀ M33×3,5
Délka závitu L 50 mm
Vnitřní šestihran S otvoru klíče 19 mm
Výška hlavy šroubu A 61 mm
Výška B střední části 31 mm
⌀ hlavy šroubu C 70 mm
Vzdálenost střední část - oko D 104 mm
Šířka oka E 73 mm
Tloušťka oka F 149 mm
Šířka G vázacího obrtlíku 33 mm
Druh produktu Vázací obrtlíky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086453 M33X3,5
EAN / GTIN 2050001949202
Číslo výrobce DSS M 33 UP

Popis

Provedení:

Kompaktní, vysoce pevný vázací obrtlík na zašroubování. Otočný o 360°a výkyvný o180°.

Poznámka:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.
SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Závit ⌀ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku