{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost WLL SF 5:1 | 7,7 t | |
Nosnost WLL SF 4:1 | 8,5 t | |
Závit ⌀ | M30×3,5 | |
Délka závitu L | 45 mm | |
Vnitřní šestihran S otvoru klíče | 19 mm | |
Výška hlavy šroubu A | 61 mm | |
Výška B střední části | 31 mm | |
⌀ hlavy šroubu C | 70 mm | |
Vzdálenost střední část - oko D | 104 mm | |
Šířka oka E | 73 mm | |
Tloušťka oka F | 149 mm | |
Šířka G vázacího obrtlíku | 33 mm | |
Druh produktu | Vázací obrtlíky |
Katalogové číslo | 086453 M30X3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001944900 | |
Číslo výrobce | DSS M 30 UP |