Vázací řetěz 4řadý 3 m

Artiklové číslo: 086446 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná délka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řetězu 8 mm
Užitná délka 3 m
Nosnost WLL β = 0° – 45° 4 250 kg
Nosnost WLL β = 45° – 60° 3 000 kg
Druh produktu Vázací řetěz

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086446 3
EAN / GTIN 4032378140053
Číslo výrobce H48SL3TYP1

Popis

Provedení:

Vázací řetězy s razítkem H (schválení německého profesního sdružení).
Velmi pevné řetězové závěsy s hákem s vidlicovou hlavou s černě lakovaným řetězem.

Poznámka:

Další velikosti, provedení (např. bezpečnostní závěsné háky) na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku