Vázací řetěz 4řadý, Užitná délka: 1m

Artiklové číslo: 086446 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná délka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řetězu 8 mm
Užitná délka 1 m
Nosnost WLL β = 0° – 45° 4 250 kg
Nosnost WLL β = 45° – 60° 3 000 kg
Druh produktu Vázací řetěz

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086446 1
EAN / GTIN 2050002049154
Číslo výrobce H48SL1TYP1

Popis

Provedení:

Vázací řetězy s razítkem H (schválení německého profesního sdružení).
Velmi pevné řetězové závěsy s hákem s vidlicovou hlavou s černě lakovaným řetězem.

Poznámka:

Další velikosti, provedení (např. bezpečnostní závěsné háky) na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku