{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka obvodu | 3 m | |
Užitná délka | 1,5 m | |
Šířka smyčky | 91 mm | |
Nosnost jednotlivá přímá WLL | 10 000 kg | |
Nosnost jednotlivá svázaná WLL | 8 000 kg | |
Nosnost zdvojená WLL do 7° | 20 000 kg | |
Nosnost zdvojená WLL 7° – 45° | 14 000 kg | |
Nosnost zdvojená WLL 45° – 60° | 10 000 kg | |
Druh produktu | Kruhová smyčka |
Katalogové číslo | 086285 1,5 | |
EAN / GTIN | 2050001735911 | |
Číslo výrobce | TE100015 |