Kruhová smyčka oranžová 10000 kg 1 m

Artiklové číslo: 086285 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná délka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka obvodu 2 m
    Užitná délka 1 m
    Šířka smyčky 91 mm
    Nosnost jednotlivá přímá WLL 10 000 kg
    Nosnost jednotlivá svázaná WLL 8 000 kg
    Nosnost zdvojená WLL do 7° 20 000 kg
    Nosnost zdvojená WLL 7° – 45° 14 000 kg
    Nosnost zdvojená WLL 45° – 60° 10 000 kg
    Druh produktu Kruhová smyčka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 086285 1
    EAN / GTIN 2050001735904
    Číslo výrobce TE100010

    Popis

    Provedení:

    Extrémně odolné kruhové smyčky (EN 1492-2) s jednoduchým pláštěm, odolným vůči oděru.

    Použití:

    Ke zvedání a přemisťování konstrukčních součástí.

    Poznámka:

    Možnost dodávek až do následujícího zatížení při zvedání: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku