Zvedací pás zelený 2000 kg, dvouvrstvý 5 m

Artiklové číslo: 086272 5
(CZK 246,20 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka popruhu 60 mm
Nosnost jednotlivá přímá WLL 2 000 kg
Nosnost jednotlivá svázaná WLL 1 600 kg
Nosnost zdvojená WLL do 7° 4 000 kg
Nosnost zdvojená WLL 7° – 45° 2 800 kg
Nosnost zdvojená WLL 45° – 60° 2 000 kg
Druh produktu Zvedací pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086272 5
EAN / GTIN 2050001858627
Číslo výrobce MC06005

Popis

Provedení:

Extrémně odolné zvedací popruhy (Euro-popruhy EN 1492-1 dle tvaru B2). Na obou volných koncích zužující se a zesilující se (jeřábová) oka.

Použití:

Pro velké součásti, snadné zavěšení a svěšení břemene.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku