Zvedací pás zelený 2000 kg, dvouvrstvý, Délka: 2m

Artiklové číslo: 086272 2
(CZK 277,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
157 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka popruhu 60 mm
Nosnost jednotlivá přímá WLL 2 000 kg
Nosnost jednotlivá svázaná WLL 1 600 kg
Nosnost zdvojená WLL do 7° 4 000 kg
Nosnost zdvojená WLL 7° – 45° 2 800 kg
Nosnost zdvojená WLL 45° – 60° 2 000 kg
Druh produktu Zvedací pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086272 2
EAN / GTIN 2050001858597
Číslo výrobce MC06002

Popis

Provedení:

Extrémně odolné zvedací popruhy (Euro-popruhy EN 1492-1 dle tvaru B2). Na obou volných koncích zužující se a zesilující se (jeřábová) oka.

Použití:

Pro velké součásti, snadné zavěšení a svěšení břemene.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku