{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Délka obvodu | 4 m | |
Užitná délka | 2 m | |
Šířka smyčky | 46 mm | |
Nosnost jednotlivá přímá WLL | 1 000 kg | |
Nosnost jednotlivá svázaná WLL | 800 kg | |
Nosnost zdvojená WLL do 7° | 2 000 kg | |
Nosnost zdvojená WLL 7° – 45° | 1 400 kg | |
Nosnost zdvojená WLL 45° – 60° | 1 000 kg | |
Druh produktu | Kruhová smyčka |
Katalogové číslo | 086140 2 | |
EAN / GTIN | 4025092360432 | |
Číslo výrobce | RSE-01000-L1 2m |