Kruhová smyčka fialová 1000 kg, Užitná délka: 1m

Artiklové číslo: 086140 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
653 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná délka (m) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka obvodu 2 m
Užitná délka 1 m
Šířka smyčky 46 mm
Nosnost jednotlivá přímá WLL 1 000 kg
Nosnost jednotlivá svázaná WLL 800 kg
Nosnost zdvojená WLL do 7° 2 000 kg
Nosnost zdvojená WLL 7° – 45° 1 400 kg
Nosnost zdvojená WLL 45° – 60° 1 000 kg
Druh produktu Kruhová smyčka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086140 1
EAN / GTIN 4025092360418
Číslo výrobce RSE-01000-L1 1m
Výrobce Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Popis

Provedení:

Extrémně odolné kruhové smyčky (EN 1492-2) s jednoduchým pláštěm, odolným vůči oděru.

Použití:

Ke zvedání a přemisťování konstrukčních součástí.

Poznámka:

Možnost dodávek až do následujícího zatížení při zvedání: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku