Provedení:
Hydraulické nástroje Yale jsou vyrobeny z kvalitní oceli CrMo pro výrazně vyšší pevnost v „pružné části“ a s velmi dlouhou životností. Všechny vestavné a přídavné díly odpovídají metrickým normám, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. 100 % kompatibilita se všemi hydraulickými systémy 700 barů.
Z důvodu průchozího středového otvoru jsou tyto válce vhodné pro použití, při nichž musí být vynaloženy vysoké tažné síly pomocí závitového šroubu, připojení pomocí rychlospojky.
Všechny vestavné a přídavné díly odpovídají metrickým normám, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. 100 % kompatibilita se všemi hydraulickými systémy 700 barů.
Použití:
Předpětí táhla, vtlačení a vytlačení ložisek a hřídelí, stahování ozubených kol a řemenic, stejně tak i tažení resp. přesunování těžkých konstrukcí.
Rozsah dodávky:
Včetně tlakové přípojky 3/8-NPT. Dodávka je hned schopná provozu, to znamená včetněspojovací objímky, kaleného ocelového tlačného prvku (průstřižníku) a upevňovacího závitu bez přívodních hadic a adaptéru.
Poznámka:
Uzavřené systémy jsou z výroby smontovány, naplněny a odvzdušněny.Hydraulické ruční čerpadlo viz č.
086050, hydraulická hadice č.
086081.