Válec s dutým pístem YCS, Tlaková síla / zdvih (t / mm): 21/150

Artiklové číslo: 086070 21/150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tlaková síla / zdvih (t / mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška zdvihu 150 mm
Obsah oleje 458 ml
Vnější válce 100 mm
⌀ průchozího otvoru 27 mm
Konstrukční délka zasunutá 335 mm
Maximální tlaková síla 214 kN
Hmotnost 15 kg
Druh produktu Hydraulický válec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086070 21/150
EAN / GTIN 4025092150903
Číslo výrobce YCS-21/150

Popis

Provedení:

Hydraulické nástroje Yale jsou vyrobeny z kvalitní oceli CrMo pro výrazně vyšší pevnost v „pružné části“ a s velmi dlouhou životností. Všechny vestavné a přídavné díly odpovídají metrickým normám, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. 100 % kompatibilita se všemi hydraulickými systémy 700 barů.
Z důvodu průchozího středového otvoru jsou tyto válce vhodné pro použití, při nichž musí být vynaloženy vysoké tažné síly pomocí závitového šroubu, připojení pomocí rychlospojky.
Všechny vestavné a přídavné díly odpovídají metrickým normám, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. 100 % kompatibilita se všemi hydraulickými systémy 700 barů.

Použití:

Předpětí táhla, vtlačení a vytlačení ložisek a hřídelí, stahování ozubených kol a řemenic, stejně tak i tažení resp. přesunování těžkých konstrukcí.

Rozsah dodávky:

Včetně tlakové přípojky 3/8-NPT. Dodávka je hned schopná provozu, to znamená včetněspojovací objímky, kaleného ocelového tlačného prvku (průstřižníku) a upevňovacího závitu bez přívodních hadic a adaptéru.

Poznámka:

Uzavřené systémy jsou z výroby smontovány, naplněny a odvzdušněny.
Hydraulické ruční čerpadlo viz č. 086050, hydraulická hadice č. 086081.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku