{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rychlost zvedání | 4 m/min; 1 m/min | |
Normální výška zvedání | 3 m | |
Počet provazových řetězů | 2 | |
Ochranná třída IP | IP 55; IP 65 | |
Nosnost | 500 kg | |
Hmotnost | 21 kg | |
Druh produktu | Pákový kladkostroj |
Katalogové číslo | 086036 0,5-4 | |
EAN / GTIN | 2050001940476 | |
Číslo výrobce | N06700548 |