Elektrický kladkostroj CPVF VEGO 0,25-8

Artiklové číslo: 086036 0,25-8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Ochranná třída IP: IP 55; IP 65

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rychlost zvedání 8 m/min; 2 m/min
    Normální výška zvedání 3 m
    Počet provazových řetězů 1
    Ochranná třída IP IP 55; IP 65
    Nosnost 250 kg
    Hmotnost 18 kg
    Druh produktu Pákový kladkostroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 086036 0,25-8
    EAN / GTIN 2050001940469
    Číslo výrobce N06700547

    Popis

    Provedení:

    Elektrický řetězový zvedák s nosným hákem s robustní a spolehlivou konstrukcí. Integrovaný spínač koncové polohy pro nejvyšší a nejnižší polohu řetězu prodlužuje životnost kluzné spojky, motoru a pláště. Modul hnacího ústrojí 1 Am, doba zapnutí 50 % při rychlosti, standardní provozní napětí (400 V/50 Hz). Zvýšená bezpečnost provozu díky 42 V stykačovému ovládání, zapouzdřený řídicí spínač s krytím IP65, motory IP55.
    Se dvěma rychlostmi (přesný zdvih).

    Funkce:

    IP55: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem. (Platí pro motor.)
    IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem. (Platí pro řídicí spínač.)

    Poznámka:

    Provedení se 2 rychlostmi (přesný zdvih), jiné výšky zdvihu, podvozek, řetězový zásobník, bezdrátové provedení a provedení 230 V na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku