{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 2-4 | |
Rychlost zvedání | 4 m/min | |
Normální výška zvedání | 3 m | |
Automatické koncové vypnutí | ano | |
Nastavitelná kluzná spojka | ano | |
Počet provazových řetězů | 2 | |
Modul hnacího ústrojí dle normy FEM/ISO | 1AM | |
Nosnost | 2 000 kg | |
Nosnost t | 2 t | |
Hmotnost | 63 kg | |
Druh produktu | Pákový kladkostroj |
Katalogové číslo | 086035 2-4 | |
EAN / GTIN | 2050001790910 | |
Číslo výrobce | N06700623 |