{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 1-4 | |
Rychlost zvedání | 4 m/min | |
Normální výška zvedání | 3 m | |
Automatické koncové vypnutí | ano | |
Nastavitelná kluzná spojka | ano | |
Počet provazových řetězů | 2 | |
Modul hnacího ústrojí dle normy FEM/ISO | 1AM | |
Nosnost | 1 000 kg | |
Nosnost t | 1 t | |
Hmotnost | 28 kg | |
Druh produktu | Pákový kladkostroj |
Katalogové číslo | 086035 1-4 | |
EAN / GTIN | 2050001790590 | |
Číslo výrobce | N06700619 |