Knoflíkový magnet s ochrannou deskou 32 mm

Artiklové číslo: 085946 32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá přidržovací síla 48 N
32 mm
⌀ montážního otvoru 7,1 mm
Výška 25,4 mm
Materiál jádra magnetu AlNiCo
Odolnost vůči teplotě maximálně 550 °C
Druh produktu Knoflíkový magnet

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085946 32
EAN / GTIN 4045197608604
Číslo výrobce 085946 32

Popis

Provedení:

  • Kruhový magnet s dělenou přidržovací plochou a otvorem.
  • Materiál magnetu odolný vůči teplotám max. do 550 °C.

Použití:

  • Montáž do měřicích přístrojů s ukazatelem.
  • Uchycení malých kovových předmětů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku