{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitá přidržovací síla | 7 N | |
⌀ | 13 mm | |
⌀ montážního otvoru | 4,4 mm | |
Výška | 9,5 mm | |
Materiál jádra magnetu | AlNiCo | |
Odolnost vůči teplotě maximálně | 550 °C | |
Druh produktu | Knoflíkový magnet |
Katalogové číslo | 085946 13 | |
EAN / GTIN | 4045197372871 | |
Číslo výrobce | 085946 13 |