{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitá přidržovací síla | 870 N | |
⌀ | 48 mm | |
⌀ otvoru | 8,5 mm | |
Výška | 11,5 mm | |
Materiál jádra magnetu | neodym | |
Odolnost vůči teplotě maximálně | 80 °C | |
Druh produktu | Plochý upínací magnet |
Katalogové číslo | 085932 48 | |
EAN / GTIN | 2050001849205 | |
Číslo výrobce | E1005 |