Plochý magnet s otvorem, neodym, ⌀: 20mm

Artiklové číslo: 085932 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 134 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá přidržovací síla 105 N
20 mm
⌀ otvoru 4,5 mm
Výška 6 mm
Materiál jádra magnetu neodym
Odolnost vůči teplotě maximálně 80 °C
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085932 20
EAN / GTIN 5012095608486
Číslo výrobce E1001

Popis

Provedení:

  • Tepelná odolnost do maximálně 80 °C.
  • Pozinkovaný povrch, jádro magnetu z neodymu.
  • Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.

Použití:

K upínání, montáži, vestavění upevněním pomocí šroubů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku