{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitá přidržovací síla | 200 N | |
⌀ | 25 mm | |
Výška | 7 mm | |
Výška se závitem | 14 mm | |
Materiál jádra magnetu | neodym | |
Materiál povrchu | pozinkováno | |
Závit | M4 | |
Závitové pouzdro | ano | |
Odolnost vůči teplotě maximálně | 80 °C | |
Hmotnost | 34 g | |
Druh produktu | Plochý upínací magnet |
Katalogové číslo | 085924 25 | |
EAN / GTIN | 2050001737779 | |
Číslo výrobce | E776 |