{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitá přidržovací síla | 140 N | |
⌀ | 20 mm | |
Výška | 6 mm | |
Výška se závitem | 13 mm | |
Materiál jádra magnetu | neodym | |
Materiál povrchu | pozinkováno | |
Závit | M4 | |
Závitové pouzdro | ano | |
Odolnost vůči teplotě maximálně | 80 °C | |
Hmotnost | 16,5 g | |
Druh produktu | Plochý upínací magnet |
Katalogové číslo | 085924 20 | |
EAN / GTIN | 2050001737762 | |
Číslo výrobce | E775 |