{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitá přidržovací síla | 220 N | |
⌀ | 50 mm | |
Výška | 10 mm | |
Výška se závitem | 22 mm | |
Materiál jádra magnetu | ferit | |
Materiál povrchu | pozinkováno | |
Závit | M6 | |
Závitové pouzdro | ano | |
Odolnost vůči teplotě maximálně | 120 °C | |
Hmotnost | 110 g | |
Druh produktu | Plochý upínací magnet |
Katalogové číslo | 085915 50 | |
EAN / GTIN | 2050000965012 | |
Číslo výrobce | E869 |