Plochý upínací magnet s vnitřním závitem 10 mm

Artiklové číslo: 085915 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
353 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá přidržovací síla 4 N
10 mm
Výška 4,5 mm
Výška se závitem 11,5 mm
Materiál jádra magnetu ferit
Materiál povrchu pozinkováno
Závit M3
Závitové pouzdro ano
Odolnost vůči teplotě maximálně 120 °C
Hmotnost 3 g
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085915 10
EAN / GTIN 2050000964985
Číslo výrobce E860

Popis

Provedení:

  • Odstíněný plochý upínací magnet z tvrdého feritu se závitovým pouzdrem.
  • Pozinkovaný povrch.
  • Tepelná stálost do maximálně 120 °C.

Použití:

K upínání, montáži, vestavění upevněním pomocí šroubů.

Poznámka:

Háky na zašroubování s vnějším závitem pod č. 085921.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku