Cylindrický zámek standardní kvalita různé klíče 40 mm

Artiklové číslo: 085860 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 779 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pouzdra 40 mm
⌀ třmene 6 mm
Materiál pouzdra mosaz
Materiál třmenu Ocel
Zavírání různé klíče
Vhodné pro zamykací zařízení ne
Vhodné pro nástrčné vložky ne
Kalený třmen ano
Počet zámků 1
Počet klíčů 2
Druh produktu Visací zámek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085860 40
EAN / GTIN 4003482030103
Číslo výrobce 222/40

Popis

Provedení:

Masivní mosazný korpus s kaleným ocelovým třmenem.

Funkce:

Systém různých klíčů znamená, že klíč může odemykat a zamykat jeden zámek popř. válec a je zhotoven jedinečně.

Rozsah dodávky:

Visací zámek se 2 klíči.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku