Cylindrický zámek standardní kvalita různé klíče 30 mm

Artiklové číslo: 085860 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
800 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ pouzdra (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ pouzdra 30 mm
    ⌀ třmene 5 mm
    Materiál pouzdra mosaz
    Materiál třmenu Ocel
    Zavírání různé klíče
    Vhodné pro zamykací zařízení ne
    Vhodné pro nástrčné vložky ne
    Kalený třmen ano
    Počet zámků 1
    Počet klíčů 2
    Druh produktu Visací zámek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 085860 30
    EAN / GTIN 4003482030004
    Číslo výrobce 222/30

    Popis

    Provedení:

    Masivní mosazný korpus s kaleným ocelovým třmenem.

    Funkce:

    Systém různých klíčů znamená, že klíč může odemykat a zamykat jeden zámek popř. válec a je zhotoven jedinečně.

    Rozsah dodávky:

    Visací zámek se 2 klíči.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku