Sada vyměnitelných vyrážečů číslic a písmen normální písmo 0 − 9 a A − Z 2,5 mm

Artiklové číslo: 085480 2,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška písma (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška písma 2,5 mm
Délka držáku razníku 29 mm
Délka razidla 19,05 mm
Šířka razidla 2,5 mm
Výška razidla 6,4 mm
Počet použitelných razidel 12
Druh produktu Ruční razidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085480 2,5
EAN / GTIN 5022044020146
Číslo výrobce TPFH025

Popis

Provedení:

Vysoce precizní razicí nástroj pro rychlé a racionální označování několika písmeny a čísly současně.

Použití:

K označování materiálů (např. typové štítky, nástroje, součástky strojů atd.), s pevností do 1200 N/mm2.

Rozsah dodávky:

100 typů razníků
12 distančních kusů (výška písma 5 mm: 6 kusů)
1 pinzeta
1 6hranný klíč
1 držák
Plastová krabice

Náhradní díl:

Jednotlivé znaky lze objednat pod č. 085481 s udáním velikosti požadované výšky písma/znaku (např. č. 085481 vel. 3/E).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku