Sada vyměnitelných vyrážečů číslic a písmen normální písmo 0 − 9 a A − Z 2 mm

Artiklové číslo: 085480 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška písma (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška písma 2 mm
Délka držáku razníku 29 mm
Délka razidla 19,05 mm
Šířka razidla 2 mm
Výška razidla 6,4 mm
Počet použitelných razidel 14
Druh produktu Ruční razidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085480 2
EAN / GTIN 5022044020283
Číslo výrobce TPFH020

Popis

Provedení:

Vysoce precizní razicí nástroj pro rychlé a racionální označování několika písmeny a čísly současně.

Použití:

K označování materiálů (např. typové štítky, nástroje, součástky strojů atd.), s pevností do 1200 N/mm2.

Rozsah dodávky:

100 typů razníků
12 distančních kusů (výška písma 5 mm: 6 kusů)
1 pinzeta
1 6hranný klíč
1 držák
Plastová krabice

Náhradní díl:

Jednotlivé znaky lze objednat pod č. 085481 s udáním velikosti požadované výšky písma/znaku (např. č. 085481 vel. 3/E).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku