Vyrážecí kolečko 0 − 9 6 mm

Artiklové číslo: 085465 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška písma (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru pod závit 10 mm
Výška písma 6 mm
Vnější ⌀ vyrážecího kolečka 78 mm
Maximální pevnost materiálu raženého povrchu 1 200 N/mm2
Druh produktu Vyrážecí kolečko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085465 6
EAN / GTIN 4250191110088
Číslo výrobce 1616

Popis

Provedení:

Nejvyšší kvalita díky CNC gravuře a zušlechtění vyrážecí hlavy. Snadná obsluha díky gravuře a erodovaným vyrážecím polím. Šířka kolečka = výška písma + 3 mm.

Použití:

Praktické řešení pro variabilní označování materiálů, s pevností do 1200 N/mm2.

Poznámka:

Kolečka s vyrážeči písmen (3 kolečka) nebo se speciálními znaky lze dodat na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku