Vyrážecí kolečko 0 − 9 2 mm

Artiklové číslo: 085465 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška písma (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ otvoru pod závit 10 mm
    Výška písma 2 mm
    Vnější ⌀ vyrážecího kolečka 78 mm
    Maximální pevnost materiálu raženého povrchu 1 200 N/mm2
    Druh produktu Vyrážecí kolečko

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 085465 2
    EAN / GTIN 4250191110040
    Číslo výrobce SR-100-2

    Popis

    Provedení:

    Nejvyšší kvalita díky CNC gravuře a zušlechtění vyrážecí hlavy. Snadná obsluha díky gravuře a erodovaným vyrážecím polím. Šířka kolečka = výška písma + 3 mm.

    Použití:

    Praktické řešení pro variabilní označování materiálů, s pevností do 1200 N/mm2.

    Poznámka:

    Kolečka s vyrážeči písmen (3 kolečka) nebo se speciálními znaky lze dodat na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku