Razidlo písmen – jednotlivé normální písmo A − Z 6/F mm

Artiklové číslo: 085431 6/F
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška písma / znak (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška písma 6 mm
    Tloušťka stopky 9,5 mm
    Celková délka 70 mm
    Znak F
    Druh produktu Ruční razidlo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 085431 6/F
    EAN / GTIN 5022044003187

    Popis

    Vhodné pro:

    Sada č. 085405 a č. 085430.

    Poznámka:

    Hvězdička u údaje o velikosti je zástupný znak pro požadovaný znak.
    U objednávky prosím doplňte údaj o velikosti (např 3/*) o požadovaný znak, např. 3/1 nebo 3/A atd.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku