Razidlo písmen – jednotlivé normální písmo A − Z 2/Y mm

Artiklové číslo: 085431 2/Y
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška písma / znak (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška písma 2 mm
Tloušťka stopky 6,35 mm
Celková délka 63,5 mm
Znak Y
Druh produktu Ruční razidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085431 2/Y
EAN / GTIN 5022044001176

Popis

Vhodné pro:

Sada č. 085405 a č. 085430.

Poznámka:

Hvězdička u údaje o velikosti je zástupný znak pro požadovaný znak.
U objednávky prosím doplňte údaj o velikosti (např 3/*) o požadovaný znak, např. 3/1 nebo 3/A atd.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku