Lakový popisovač Paint-Riter™ W

Artiklové číslo: 085171 W
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    121,00  CZK / ks
  • od 12 ks
    101,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Psací barva bílá
Maximální tloušťka čáry 4 mm
Minimální tloušťka čáry 2 mm
Rychleschnoucí ano
Označení výrobce Paint-Riter
Druh produktu Lakový popisovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085171 W
EAN / GTIN 048615974002
Číslo výrobce 97400

Popis

Provedení:

Rychle schnoucí, lakový popisovač na vodní bázi Paint-Riter™ pro dlouho držící značení, která jsou odolná proti opotřebení a povětrnostním podmínkám. Nízká hodnota těkavých organických sloučenin a malý zápach.
Pro 2 − 4 mm široké značení.