Lakový popisovač Paint-Riter™ R

Artiklové číslo: 085171 R
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    121,00  CZK / ks
  • od 12 ks
    101,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Psací barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Psací barva červená
    Maximální tloušťka čáry 4 mm
    Minimální tloušťka čáry 2 mm
    Rychleschnoucí ano
    Označení výrobce Paint-Riter
    Druh produktu Lakový popisovač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 085171 R
    EAN / GTIN 048615974026
    Číslo výrobce 97402

    Popis

    Provedení:

    Rychle schnoucí, lakový popisovač na vodní bázi Paint-Riter™ pro dlouho držící značení, která jsou odolná proti opotřebení a povětrnostním podmínkám. Nízká hodnota těkavých organických sloučenin a malý zápach.
    Pro 2 − 4 mm široké značení.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku