Kovový hadicový systém 1/2 palce SET-4

Artiklové číslo: 084411 SET-4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Systém chlazení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 084411 SET-4
EAN / GTIN 4037728070967

Popis

Provedení:

Flexibilní hadicový systém chladicího média pro přesný přenos chladicího média a vzduchu. Díky výrobě z vysoce kvalitní nerezové oceli je hadicový systém také vhodný pro použití v oblastech a odvětvích s vysokými požadavky na odolnost proti korozi a hygienu. Nejkomplexnější systém na trhu s celkem 4 velikostmi systému. Kompatibilní se všemi běžnými systémy nosičů nástrojů. Kovové kloubové hadice jsou navíc předjištěné, tzn. že hadice na chladicí médium drží svou polohu i v nezašroubovaném stavu. Díky provedení z nerezové oceli dosahují komponenty mnohem delší životnosti a lze je použít i při vysokém tlaku až 50 barů.

Rozsah dodávky:

Kompletní vedení 315 mm
skládající se z:
1x adaptér 1/2 palce
1x základní díl 129,5 mm
6x základní díl 29,5 mm
1x kulatá tryska ⌀ 6 mm
1x matice vel. 2

Poznámka:

Vel. SET-1 až SET-4 jsou předmontovaná kompletní vedení pro přímé připojení. Všechny velikosti systému (0-3) se všemi přidruženými jednotlivými komponenty, například spojovacími kusy, adaptéry nebo tryskami, jsou k dispozici na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku